Φ35カップ スライドヒンジ

Φ35カップ スライドヒンジ - LILIEL(リリエル)Φ35カップ スライドヒンジ - LILIEL(リリエル)
(1件のレビュー)

取付ねじは、(+)皿Φ3.1木ねじからΦ3.5タッピンねじを使用してください。
座金と本体はワンタッチ取付式です。

材質SPC表面処理Ni開き角度(度)(扉)110推奨扉厚(mm)15~24内容量1個
注意
※適合座金はメーカー取り扱い終了となっております。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合座金
タイプ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49812385LB-0012LB-0018、LB-0019全カブセ・キャッチ付
220169
139
アウトレット
153(税込)
当日出荷
残り5点です
49812394LB-0013-全カブセ・キャッチなし
220
取扱い終了
返品不可
49812403LB-0014-半カブセ・キャッチ付
270
取扱い終了
返品不可
49812412LB-0015-半カブセ・キャッチなし
270
取扱い終了
返品不可
49812428LB-0016-インセット・キャッチ付
340
取扱い終了
返品不可
49812437LB-0017-インセット・キャッチなし
340
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49812385
2021-07-06
用途: DIY用に。
運輸・通信業

近所のホームセンターより安く買え、種類も豊富で用途に合わせて購入出来るので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする