曜日別特売

テンキー内蔵カードリーダー

テンキー内蔵カードリーダー - LILIEL(リリエル)テンキー内蔵カードリーダー - LILIEL(リリエル)

屋内、屋外(防水)に設置可能です。
カード登録可能数は最大1000枚。
暗証番号は4桁8組登録可能。
解錠方法は、カード/暗証番号/カードまたは暗証番号/カード+暗証番号の4種類になります。
LEDライトで夜間のテンキー操作が簡単です。
破壊対策用タンパースイッチ機能を備えています。

定格電圧DC12V±10%消費電力(待機時)0.08A、(起動時)0.1A使用周囲温度(℃)0~+60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49812927LD-0019
49,500
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする