LILIEL(リリエル)
キーレックス800 22804
鍵の代わりに記憶番号を押して解錠する、面付本締錠型のキーレス錠(ナンバー錠)です。
スリムなボディに機能を集約しました。
材質
亜鉛合金
仕様
記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通り
タイプ
面付本締錠
表面処理
シルバー塗装(AS)
ハンドル
ロックターン(ノブ)
適合扉厚(mm)
30~45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49815167
LN-0020
¥
35,530
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください