LILIEL(リリエル)
キーレックス800 K897T
引戸違い用自動施錠機能付のキーレス錠(ナンバー錠)です。
スリムなボディに機能を集約しました。
材質
亜鉛合金
仕様
記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通り
タイプ
引違い戸自動施錠 両面ボタン
表面処理
シルバー塗装(AS)
ハンドル
ロックターン(ノブ)
適合扉厚(mm)
22~44
鍵
なし
内容量
1個
注意
※アルミサッシ、木製への取付をお勧めします。鉄扉、吊り戸には取付できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49815194
LN-0023
¥
94,160
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください