LILIEL(リリエル)
キーレックス500 22200
鍵の代わりに記憶番号を押して解錠する、彫込本締錠型のキーレス錠(ナンバー錠)です。
コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。
材質
亜鉛合金
仕様
記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通り
タイプ
彫込本締錠
表面処理
メタリックシルバー塗装(MS)
ハンドル
ロックターン(ノブ)
適合扉厚(mm)
30~45
バックセット
60mm(51mm)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49815228
LN-0026
¥
24,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください