LILIEL(リリエル)
キーレックス500 K581TMMS
記憶番号と鍵の2つの解錠方法を備えた、彫込本締錠型のキーレス錠(ナンバー錠)です。
コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。
材質
亜鉛合金
仕様
記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通り
タイプ
彫込本締錠 鍵付
表面処理
メタリックシルバー塗装(MS)
ハンドル
ロックターン(ノブ)
適合扉厚(mm)
30~45
バックセット
60mm
鍵
キー2本付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49815246
LN-0028
¥
36,300
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください