43x43x0.05mm ベース用シム(真鍮製)

43x43x0.05mm ベース用シム(真鍮製) エスコ

厚さ(mm)0.05 材質真鍮 仕様モーターベース用 エスコ品番EA440ZC-0.05 幅(mm)43 溝幅(mm)12 溝深さ(mm)22 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49927998 EA440ZC-0.05
オープン
570
627 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする