エスコ エスコの 配管・水廻り設備部材 エスコの 水廻り部材 エスコの 水栓 G1/2” 水栓取付金具(固定枠付) G1/2” 水栓取付金具(固定枠付) 注文コード 49956953 エスコ品番EA471B-20 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA471B-20 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 49956953 EA471B-20 オープン ¥4,350 ¥4,350 ¥4,785 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 水栓部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 壁面一体化プラグ カクダイ 税込¥846 ¥769 バスケットへ 立上りUパイプ(ミストシャワーつき) カクダイ 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ キッチンミストシャワー カクダイ 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 取付穴縮小アダプターセット カクダイ 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ 高耐熱パッキン(4枚入) カクダイ 税込¥516 ¥469 バスケットへ 幅広水栓ザガネセット カクダイ 税込¥1,648~ ¥1,498~ 斜めジョイント(EU290D用) KVK 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ 穴隠しキレイプレートセット(ステンレス) カクダイ 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 鉛レス銅合金ソケット SW HSバルブ 税込¥5,388~ ¥4,898~ 取付穴縮小アダプター カクダイ 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ ぴったりゴムプレートセット(2枚入) カクダイ 税込¥1,978 ¥1,798 ゴムプレート カクダイ 税込¥406 ¥369 バスケットへ 水栓取付補強板 カクダイ 税込¥406 ¥369 既設クランクそのままアダプター(2個入) カクダイ 税込¥13,728 ¥12,480 バスケットへ 水栓取付補強板(2ホール用) カクダイ 税込¥802 ¥729 単水栓用クランク カクダイ 税込¥7,216 ¥6,560 バスケットへ 補修パッキンセット(洗面トラップ用) カクダイ 税込¥362~ ¥329~ 厚口パッキン(呼13メーター用)10枚入 カクダイ 税込¥439 ¥399 バスケットへ 単水栓取付アダプター カクダイ 税込¥1,066 ¥969 バスケットへ 自動接手アダプター カクダイ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材水廻り部材水栓水栓部品水栓取付部品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります 三角ハンドル・クロスハンドル ケレップ・コマ レバーハンドル スピンドル 共用栓カギ スパウト・水栓パイプ グリップハンドル 吐水口・ノズル ハンドルビス 水栓クランク ハンドル上部 カートリッジ・切替部 水栓アダプター 水栓ソケット・ニップル 水栓パッキン 水栓ナット 座金・プレート ワン 給水管 水栓補修部品 水栓取付部品 キッチンシャワー 浄水カートリッジ 泡まつ・断熱キャップ ユニット取出金具 水受け容器 水道用コンセント 水栓逆止弁 水栓プラグ その他水栓部品 シェアする マイページ 最近見た商品