曜日別特売

455x330x150mm 工具箱(アルミ製)

455x330x150mm 工具箱(アルミ製) - エスコ
仕様中仕切り付、ショルダーベルト付エスコ品番EA502MD-5質量(kg)3.1材質(本体)アルミ外寸法・幅(mm)455外寸法・高さ(mm)330外寸法・奥行(mm)150有効内寸法・奥行(mm)125有効内寸法・高さ(mm)305有効内寸法・幅(mm)435内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49962772EA502MD-5455×150×3307~8
オープン
14,100
15,510(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする