エスコ
455x190x330mm アルミケース
(1件のレビュー)
仕様
ダイヤル錠付
付属品
ショルダーベルト
エスコ品番
EA502TA-2
質量(kg)
3.7
材質(本体)
アルミ
外寸法・幅(mm)
455
外寸法・高さ(mm)
330
外寸法・奥行(mm)
190
有効内寸法・奥行(mm)
185
有効内寸法・高さ(mm)
310
有効内寸法・幅(mm)
440
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49962788
EA502TA-2
455×190×330
オープン
¥
14,700
¥
16,170
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください