エスコ
457x102x330mm アルミケース
付属品
ショルダーベルト・鍵
エスコ品番
EA502TB-1
質量(kg)
4.2
材質(本体)
アルミ
外寸法・幅(mm)
457
外寸法・高さ(mm)
330
外寸法・奥行(mm)
102
有効内寸法・奥行(mm)
80
有効内寸法・高さ(mm)
313
有効内寸法・幅(mm)
440
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49962806
EA502TB-1
457×102×330
オープン
¥
24,400
¥
26,840
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください