450x180x160mm 工具箱(スティール製)

450x180x160mm 工具箱(スティール製) エスコ

市販の南京錠取付可能(ツル径Φ5mmまで)。
中皿付。中皿取手は持ち易いアール加工。

エスコ品番EA505N-450 質量(kg)3.6 材質(本体)スチール 外寸法・幅(mm)450 外寸法・高さ(mm)160 外寸法・奥行(mm)180 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49963682 EA505N-450 450×180×160
オープン
7,060
7,766 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする