785x370x325mm 収納ボックス(バックル付)

785x370x325mm 収納ボックス(バックル付) エスコ

ボックスの中にたくさん詰め込んでも持ちやすい肩幅サイズ。
耐荷重は約80kgですので、イスや踏み台としても使用できます。
コンパクトカー(フィット・キューブなど)のラゲッジスペースにもピッタリのサイズです。

エスコ品番EA506LC-60A 材質PP 質量(g)3650 耐荷重(kg)80 フタあり 外寸法・幅(mm)785 外寸法・高さ(mm)325 外寸法・奥行(mm)370 コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式 有効内寸法・奥行(mm)275 有効内寸法・高さ(mm)275 有効内寸法・幅(mm)660 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49968135 EA506LC-60A 60 785×370×325 グリーン
 
 
取扱い終了

返品不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする