コック(20Lポリタンク用)
耐薬品性に優れています。
材質PP、PE
適合【ポリタンク】EA508AT-20、-120
エスコ品番EA508AT-4
材質(パッキン)バイトン(フッ素ゴム)
内容量1個
注意
※こちらはコックのみの商品です。ノズルやじょうごは付属しておりません。
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49969982 | EA508AT-4 | 38848686 | No.0524 |
|
扁平缶用 キャンピングコック | 瑞穂化成工業 | 1個 | ¥2,598 税込¥2,858 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07