エスコ エスコの 保管用品 エスコの 物品棚/収納用品 エスコの 小物収納箱(パーツケース) 210x110x38mm パーツケース 仕切数仕切りなし個 210x110x38mm パーツケース 注文コード 49970664 仕切板のないフリータイプ。 エスコ品番EA508KB-1A 材質コーポリマー 寸法(mm)210×110×38 色ブルー/クリア 外寸(mm)210×110×38 内寸(mm)200×98×34 仕切数(個)仕切りなし 仕切りなし 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA508KB-1A 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 49970664 EA508KB-1A オープン ¥325 ¥325 ¥358 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 物品棚/収納用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity パーツトレー (重ね置型) エスコ 税込¥2,981 ¥2,710 バスケットへ デスコR2 蝶プラ工業 税込¥219~ ¥199~ パナロケース(ブロックウレタン付) パナロケース 税込¥2,638~ ¥2,398~ (3) 限定色 タフケースブルー トレー付 ANEX 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 【サカエ棚・作業台組立設置サービス】見積書番号20250604_2P サカエ 税込¥350,834 ¥318,940 バスケットへ パーツトレー (重ね置型) エスコ 税込¥880~ ¥800~ パーツボックス マーベル 税込¥6,149 ¥5,590 バスケットへ パーツトレー (ESD重ね置型) エスコ 税込¥6,600 ¥6,000 バスケットへ セルビングWS型 奥行ビーム 片面用 イトーキ 税込¥791~ ¥719~ 杣 苗木バック(サイドホール付) 杣 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ パーツボックス マーベル 税込¥10,989 ¥9,990 E.G.スタンドルアーストッカー EverGreen INTERNATIONAL 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ 小物ケース MEIHO(メイホー) 税込¥978 ¥889 バスケットへ パーツトレー (重ね置型) エスコ 税込¥3,520 ¥3,200 バスケットへ パーツトレー (ESD重ね置型) エスコ 税込¥5,500 ¥5,000 バスケットへ 杣 肩腰ベルト 杣 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ メッシュラック 高耐荷重 間口1200mm モノタロウ 税込¥17,578~ ¥15,980~ 【サカエ棚・作業台組立設置サービス】見積書番号20250606_1B サカエ 税込¥183,106 ¥166,460 バスケットへ 1500x450mm 増段用棚板セット エスコ 税込¥4,948~ ¥4,498~ セルビングWS型 支柱 イトーキ 税込¥4,178~ ¥3,798~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ保管用品物品棚/収納用品小物収納箱(パーツケース)パーツケース 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります パーツケース ベルトパーツボックス ラウンドケース 小物収納箱(パーツケース)用部品・オプション シェアする マイページ 最近見た商品