曜日別特売

201x149x39mm パーツケース(クリアー)

201x149x39mm パーツケース(クリアー) - エスコ

5.5mmピッチで仕切板を調整できます。
長い横仕切板は固定仕切板です。

仕様
仕切り板:6枚
エスコ品番
EA508KD-27
材質
コーポリマー
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
201×149×39
ブルー/クリア
外寸(mm)
201×149×39
内寸(mm)
190×126×34
仕切板
6
仕切数(個)
(最大)8
仕切り
あり
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49970777EA508KD-27
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする