300x206x39mm ツールケース(クリアー)

300x206x39mm ツールケース(クリアー) エスコ

仕切板のないフリータイプ。

エスコ品番EA508KD-33 材質コーポリマー 寸法(mm)300×206×39 ブルー/クリア 外寸(mm)300×206×39 内寸(mm)288×190×34 仕切数(個)仕切りなし 仕切りなし 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49970813 EA508KD-33
オープン
570
627 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする