342x290x90mm パーツケース

342x290x90mm パーツケース エスコ

スライド方式でロック可(CLF方式)。
A4ファイルも収納可能。
仕切板のないフリータイプ。

エスコ品番EA508KD-34 材質コーポリマー 寸法(mm)342×290×90 ブルー/クリア 外寸(mm)342×290×90 内寸(mm)328×250×80 仕切数(個)仕切りなし 仕切りなし 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49970822 EA508KD-34
オープン
1,430
1,573 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする