エスコ エスコの 保管用品 エスコの 物品棚/収納用品 エスコの 小物収納箱(パーツケース) 214x118x45mm パーツケース 仕切数仕切りなし個 214x118x45mm パーツケース 注文コード 49971556 仕切板のないフリータイプ。 エスコ品番EA508MD-24 材質ポリプロピレン 寸法(mm)214×118×45 色クリア 外寸(mm)214×118×45 内寸(mm)206×104×41 仕切数(個)仕切りなし 仕切りなし 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA508MD-24 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 49971556 EA508MD-24 オープン ¥350 ¥350 ¥385 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 物品棚/収納用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 6区切パーツケース GB 税込¥659 ¥599 バスケットへ ディープケース BeHAUS 税込¥791~ ¥719~ ディープケース BeHAUS 税込¥703~ ¥639~ ディープケース BeHAUS 税込¥703~ ¥639~ クリアケース 5分割 BeHAUS 税込¥340 ¥309 バスケットへ プチケース MIX BeHAUS 税込¥274 ¥249 バスケットへ ディープケース BeHAUS 税込¥538~ ¥489~ RING STAR RP-150仕切板 1台分 リングスター 税込¥153 ¥139 バスケットへ SP-3200D用仕切板(4枚入) リングスター 税込¥318 ¥289 バスケットへ RVBOX600 アイリスオーヤマ 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 【サカエ棚・作業台組立設置サービス】見積書番号20251204_1B サカエ 税込¥103,378 ¥93,980 バスケットへ プロテクターツールケースキャスター付 TRUSCO 税込¥20,878~ ¥18,980~ (4) 軽中量ラック 200kg 単体 高さ1500mm モノタロウ 税込¥17,578~ ¥15,980~ (13) 中量ラック 500kg ビーム 扶桑金属工業 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ 中量ラック 500kg 天棚受 扶桑金属工業 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ NERO19Φ 3段セット AIS (エイ・アイ・エス) 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ NERO19Φ 4段セット AIS (エイ・アイ・エス) 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ NERO19Φ 5段セット AIS (エイ・アイ・エス) 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ 【サカエ棚・作業台組立設置サービス】見積書番号20251127_1P サカエ 税込¥184,734 ¥167,940 バスケットへ 【サカエ棚・作業台組立設置サービス】見積書番号20251127_2B サカエ 税込¥102,278 ¥92,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ保管用品物品棚/収納用品小物収納箱(パーツケース)パーツケース 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります パーツケース ベルトパーツボックス ラウンドケース 小物収納箱(パーツケース)用部品・オプション シェアする マイページ 最近見た商品