306x486x270mm/27.0L ドライボックス
シリコンゴムでしっかり密閉できます。
同じ品番同士及び、-72と-73は積み重ねて収納できます。
-73は、-72を2段重ねたものと同じ高さです。
湿度計付で保存状態が一目で分かります。
中身の見えるクリアボディ。
容量(L)27
仕様乾燥剤、湿度計付
エスコ品番EA508TC-73
材質本体:ポリプロピレン、フタ・止具:ハイインパクトスチロール樹脂、パッキン:シリコンゴム、湿度計
外寸(mm)306×486×270(H)
本体質量(kg)1.6
内寸(mm)250×410×235(H)
内容量1個
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07