エスコ
715x460mm/150kg 運搬車(ブレーキ付/プラスチック)
微音キャスター。大型フットブレーキ付。
エスコ品番
EA520B-22
車輪径(Φmm)
100
荷台寸法(幅)(mm)
460
車輪
自在×2、固定×2
ハンドル高さ(mm)
860
荷台寸法(奥行)(mm)
715
材質(荷台)
ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49895177
EA520B-22
150
715×460
146
11.8
オープン
¥
20,500
¥
22,550
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る