175mm はさみ・粘着テープ用(フッ素コート/ステンレス製)

175mm はさみ・粘着テープ用(フッ素コート/ステンレス製) - エスコ

リサイクルしやすいように、金属とプラスチックを簡単に分別できるように設計したはさみです。
ノリがつかない、ベタつかない。フッ素コートにより、粘着物のベタつきを防ぎます。
シャキッとした切れ味を持続させます。

全長(mm)175刃長(mm)70エスコ品番EA540HA-7材質(刃)ステンレス刃物鋼/フッ素コート、(ハンドル)再生PET樹脂<R-PET>質量(g)45刃部加工フッ素コート繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49923956EA540HA-7
オープン
650
715(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする