170mm はさみ・クラフト(フッ素コート/ステンレス製)

170mm はさみ・クラフト(フッ素コート/ステンレス製) - エスコ

フッ素コートの刃は、粘着テープや糊などのべたつきを防止し、防錆効果も抜群です。
持ちやすいスリムなデザインのハンドルは、切り作業を安定させます。
末端には小指当て付、作業時の負担を軽減します。
ペンスタンドや引き出しに収納しやすい形状です。

刃部加工フッ素コート材質(刃)ステンレス刃物鋼/フッ素コート、(ハンドル)ABS樹脂エスコ品番EA540HC-1全長(mm)170質量(g)30刃長(mm)60繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49924017EA540HC-117060
オープン
745
820(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする