215mm はさみ・厚紙用(アングルヘッド・ステンレス製)

215mm はさみ・厚紙用(アングルヘッド・ステンレス製) - エスコ

厚手の物も切りやすい幅広のブレード
くの字形状かつ段違い構造の刃先は、切断物が手に当たらず、はさみ後方にスムーズにすり抜けます。
手袋をはめても作業しやすい大型ハンドル
段ボールや紙パックも真っ直ぐに楽に切り進むことができます。
ステンレス刃ですので、錆びにくい。
ゆとりのハンドルで、手の大きな方でも楽に作業が行えます。

材質(刃)ステンレス刃物鋼、(ハンドル)ABS樹脂エスコ品番EA540HE-1全長(mm)215質量(g)130刃長(mm)67繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49924096EA540HE-121567
オープン
1,960
2,156(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする