エスコ
125mm はさみ・クラフト(チタン合金製)
チタン合金の刃は切削性能を兼ね備え、丈夫で長持ちします。
耐腐食性があり、粘着材が付着しにくいはさみです。
ハンドルの黄色い部分はクッション性がよく、指が滑りにくくなっています。
全長(mm)
125
刃長(mm)
55
エスコ品番
EA540LA-1
材質
チタン合金
質量(g)
29
刃形
ストレート
刃部加工
チタンコート
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49924412
EA540LA-1
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください