エスコ エスコの 作業工具 エスコの スパナ/レンチ エスコの 六角棒レンチ 6.0x100mm [Ball Hex]キーレンチ(ホールド機能付) ボールポイント 6.0x100mm [Ball Hex]キーレンチ(ホールド機能付) 注文コード 50090863 サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8 適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10 適合ねじサイズ(皿ボルト)M10 エスコ品番EA573AP-6 先端形状ボールポイント 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA573AP-6 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50090863 EA573AP-6 オープン ¥715 ¥715 ¥787 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください スパナ/レンチ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 六角キーレンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所) 税込¥989 ¥899 バスケットへ 袋入ロング六角レンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所) 税込¥4,085~ ¥3,714~ 六角レンチ(ショートタイプ) 8300HX-S ベッセル 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 六角棒レンチ STAHLWILLE(スタビレー) 税込¥362~ ¥329~ 六角棒レンチ STAHLWILLE(スタビレー) 税込¥417~ ¥379~ 六角棒レンチ STAHLWILLE(スタビレー) 税込¥340~ ¥309~ 六角棒レンチセット (インチ) STAHLWILLE(スタビレー) 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ ボールポイント六角棒レンチ9本組&10ビット SUN UP 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 75° メガネレンチ SIGNET(シグネット) 税込¥857~ ¥779~ 75°メガネレンチセット SIGNET(シグネット) 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ 両口ロングスパナ ライト精機 税込¥703~ ¥639~ 片目片口スパナ コンビネーションレンチ PROMOTE 税込¥3,078~ ¥2,798~ マルチ8ソケットレンチ(ショートタイプ) JEFCOM(ジェフコム) 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ 両口スパナ KTC 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 45°×6°ショートめがねレンチ KTC 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ コンビネーションレンチ KTC 税込¥989 ¥899 バスケットへ ”ライツール”プチコンビネーションスパナ ASH 税込¥2,198~ ¥1,998~ プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :40~200 1目盛:2 表示単位:N・m 差込角dr.A mm :12.7 B mm :45.2 T4MN200シリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 税込¥43,978~ ¥39,980~ エキストラモンキーレンチ 片山利器 税込¥461 ¥419 バスケットへ トルクゲージ 置針付 N1200-1SGK-G MN120SGK-G KANON(中村製作所) 税込¥53,449~ ¥48,590~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具スパナ/レンチ六角棒レンチ六角棒レンチL型 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります 六角棒レンチL型 六角棒レンチ折りたたみ式 六角棒レンチドライバー型 六角棒レンチT型 シェアする マイページ 最近見た商品