A&D
計量データロガー/クイックUSBアダプター用本体付属接続ケーブル
セット内容
AD-1688計量データロガー、AD-8527クイックUSBアダプター用RS-232C通信ケーブル 1m
ケーブル長(m)
約1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49831775
AX-KO3571-100
0×0×1000
50
0
1000
0
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
49831784
AX-KO3572-100
0×0×1000
50
0
1000
0
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49831793
AX-KO3573-100
0×0×1000
50
0
1000
0
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください