ZigBeeワイヤレス温湿度計測システム
ZigBee規格の無線通信。通信距離は見通しで約500m
中継機を使って通信距離を延長することができます
親機 1 台に最大16 台までの子機を接続できます
SDカードでデータ記録ができます
アラーム機能付き
- 用途
- 離れた場所の温度や湿度、露点を計測し、ワイヤレスで表示
- 仕様
- 無線設備の種別 : 「2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム」に該当する特定小電力無線機器
- 規格
- ZigBee
- 動作温湿度範囲
- 0~50℃、0~90%RH(但し結露しないこと)
- 最大接続台数
- 1台の親機に子機16台接続可能、子機・中継機を合わせて20台接続可能
- 接続台数
- 1台の親機に子機16台接続可能、子機・中継機を合わせて20台接続可能
- 通信距離(m)
- 500(見通しで)
注意
※電波法に基づく特定小電力機器の技術基準に適合、認可を取得しており、ご安心してお使いいただけます。※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文と一緒に依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
温湿度計・熱中対策温湿度計 の新着商品
カテゴリ






















![デジタル温湿度計プローブセンサセット] 佐藤計量器製作所 デジタル温湿度計プローブセンサセット] 佐藤計量器製作所](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono22332277-230322-02.jpg)




