曜日別特売

20mm バックル(プラスチック製/2個)

20mm バックル(プラスチック製/2個) - エスコ
(11件のレビュー)

サイドリリースタイプ。流線形のシンプルなデザイン。
高強度と耐衝撃性を備えたタイプ。
大きく長いプッシュ部が、より良い操作性を実現。

エスコ品番EA628RA-120材質ポリアセタノール樹脂寸法(mm)29×50×10適合バンド幅(mm)20内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50110752EA628RA-120
オープン
135
149(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 家周りに塩ビシートを巡らせ、繋目にバックルを使用
不動産業

片手で開閉ができ、軒下ゾーンと屋外の区分に出入りが便利になった。

対象商品 : 50110752
2024-01-26
用途: バッテリーをゴムバンドで固定する際に
医療・福祉・介護関連業

剛性感のある作りで、しっかりと噛み合います。取り外しもスムーズで使いやすいです。

対象商品 : 50110752
2023-09-28
用途: ツーリングバッグに。
ピデスアート製造業

バイクのツーリングバッグを別のバイクでもワンタッチで使えるようにバックルを追加しました。
裁縫はしましたが良い感じにしっかり出来ました。

対象商品 : 50110752
2022-04-11
用途: リュック補修
教育・研究機関

リュックのバックルが破損したので、交換用に購入しました。2セットでこの材質と価格なら満足です。

対象商品 : 50110752
2020-10-21
用途: 壊れたリュックのバックル修理に
その他業種

某アウトドアブランドのリュックのバックルが、オスだけ壊れてしまい、その代替としてこうきゅうしました。サイズもほぼ同じなかので、壊れたオス側だけ付け替えでいいかなと試しましたが、惜しくも入らず。壊れていないメス側も付け替えて修理をしました。
結果オーライで、モノタロウさんで購入したバックルの方がしっかりしていて、全部付け替えて使いやすくなりました。安く修理できたて、使いやすくなって最高です。

2が参考にしています
2020-08-15
用途: バイクの荷物固定に
製造業

この価格で2セット!
日本製。使い心地も良い。
100円ショップより安い。
他の物と同時購入すれば送料無料。

対象商品 : 50110752
2020-05-26
用途: 製品用の部品として使用
Salve!

個人購入すると高くて使い切れない部品ですが、モノタロウさんでは法人価格で購入できるので助かります。

対象商品 : 50110752
2019-11-14
用途: ジャージパンツや雨具パンツのベルト止め等

本当に2組入りでした!
いえ、「2個」と表示されてますが、「きっとオス1個、メス1個で、『2個』という表現なのだろう」と独り決めしてしまい(ほかの、面ファスナー製品で実際にそういうレビューを読んだもので)、そのつもりで注文したところ予想の倍の数が届きました。コストパフォーマンスめちゃ高いです。
ヒモやゴムでウエストを縛るジャージや雨着ってどうしても緩んでだらしなくなりがちで、20mmくらいのナイロンベルトとこれを使うのが一番なんですよね。
スペアの数も余裕ができたのでじゃんじゃん使いたいと思います。

MonotaROからの回答

商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

小型結束機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする