曜日別特売

Φ8x 60m バンジーコード

Φ8x 60m バンジーコード - エスコ
(2件のレビュー)
エスコ品番EA628WH-8コード長さ(m)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
太さ(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50115686EA628WH-8608ゴム
オープン
8,130
8,943(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50115686
2022-06-30
用途: 平車のシート固定用ゴムとして使用
株式会社東京キャリイサービス運輸・通信業

以前使用していた商品より少し太めでしっかりしており、非常に使い易いです。
収縮性もあり大変重宝しています。
価格がもう少し安ければ助かります。

2020-11-21
用途: 固定作業

雨ざらし野ざらしで使い
数年毎に交換なので
120mで6千円以下はありがたい。
以前に「ゴム紐」で検索したら
出てこなかったので
無駄に高いのを買ってしまったのがくやしい。
モノタロウ様へのお願い
検索ワードを改善して下さい。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする