エスコ
60.5x 6.4mm スプリングフック(ステンレス製)
エスコ品番
EA638JV-6
材質(本体)
ステンレス(SUS316)
質量(g)
27
種類
スナップフック
使用荷重(kg)
67.5
寸法A(mm)
6.4
寸法D(mm)
6.9
寸法B(mm)
7.6
寸法C(mm)
60.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50131743
EA638JV-6
オープン
¥
380
¥418
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください