※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
スナップフック[ステンレス製]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
寸法D(mm)
6.9
6.4
6.9
8.6
20.3
24.1
使用荷重(kg)
67.5
54
67.5
90
337.5
405
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50131743
品番
EA638JV-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥418
販売価格(税別)
¥
380
バスケットに入れる
海洋及び産業用に最適です。SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。フック本体に材質を表す「316」と使用荷重が刻印されています。
エスコ品番
EA638JV-6
質量(g)
27
使用荷重(kg)
67.5
寸法A(mm)
6.4
寸法D(mm)
6.9
材質(本体)
ステンレス(SUS316)
種類
スナップフック
寸法B(mm)
7.6
寸法C(mm)
60.5