4kg/20kg ケーブルフック(マグネット/粘着付/2個)
余ったケーブルや長いディスプレイケーブルをすっきり収納できます。
耐荷重(kg)マグネット:4、両面テープ:20
エスコ品番EA638LA-110
材質スチール(メラミン焼付塗装)
寸法(mm)25(W)×35(D)×70(H)
内容量1個
掲示用小物 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07