エスコ
M4x25mm 鍋頭エンドストップ(ステンレス製)
仕様
右ねじ
エスコ品番
EA638SJ-11
全長(mm)
29
質量(g)
約5
ねじ径
M4
筒径(Φmm)
6
アズワン品番
64-7905-47
頭径(mm)
10
ねじ深さ(mm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50136275
EA638SJ-11
オープン
¥
330
¥
363
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください