716x499x448mm/内寸 万能防水ケース(黒)

716x499x448mm/内寸 万能防水ケース(黒) エスコ

仕様カートハンドル・キャスター付、ウレタンあり エスコ品番EA657-166 質量(kg)19.1 外寸法・幅(mm)802 外寸法・高さ(mm)495 外寸法・奥行(mm)584 有効内寸法・奥行(mm)499 有効内寸法・高さ(mm)448(H) 有効内寸法・幅(mm)716 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50145874 EA657-166 802×584×495
オープン
97,600
107,360 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする