150x265x121mm パーツトレー(重ね置型/青)
同サイズの物同士積み重ね、連結する事ができます。
付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます。
仕様【連結用アタッチメント】縦用×4個
エスコ品番EA661CS-2
材質ポリプロピレン
容量(mL)500
質量(g)222
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×265×121
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×228×114
内容量1個
同サイズの物同士積み重ね、連結する事ができます。
付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます。