ポケットデジタルテスター

ポケットデジタルテスター エスコ

交流電圧(V)
4/40/400/500
入力抵抗:10M~11MΩ(45Hz~1kHz(正弦波))
抵抗(Ω)
400/4K/40K/400K/4M/40M
開放電圧:約DC0.4V
直流電圧(V)
400m/4/40/400/500
入力抵抗:10M~100MΩ
導通(Ω)
10~120以下でブザー音
開放電圧:約0.4V
付属品●取扱説明書●テストリード:本体直付け(全長0.5m/ピン先15mm) エスコ品番EA707D-23A 質量(g)約85(本体のみ) 電源LR44(アルカリボタン電池)×2個 動作方式Δ-Σ方式 表示数値部4000 分解能●直流電圧:0.1mV●交流電圧:0.001V●抵抗:0.1Ω 機能●レンジホールド●オートパワーオフ(約15分)解除不可●電源切り忘れ防止機能 周波数特性40~400Hz サンプルレート(回/s)数値部 3 レンジ切替オートレンジ及びマニュアルレンジ ダイオードテスト開放電圧約1.5V 検波方式平均値方式(交流) 動作温湿度範囲5℃~31℃で80%RH 最大 (結露のないこと)、31℃以上40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少 保存温湿度範囲-10℃~50℃、70%RH以下(結露のないこと) 確度保証期間23±5℃、80%R.H.以下(結露のないこと) 警告電池寿命:約2.4V以下でバッテリーマークが点灯または点滅 消費電力(mW)約5 TYP(DCV) 確度最高:●直流電圧:±(0.7%rdg+3dgt)●交流電圧:±(2.3%rdg+10dgt)●抵抗:±(2.0%rdg+5dgt) 極性表示自動切換、マイナス入力時に「-」のみ表示 オーバー表示数値部に「OL」を表示(DC/AC500Vレンジは除く) リード線テストリード:全長→約0.5m、ピン先→15mm 使用環境条件高度2000m以下・環境汚染度Ⅱ サイズ(mm)57(W)×18(D)×115(H) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50164126 EA707D-23A
オープン
5,980
6,578 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする