エスコ エスコの 測定用品 エスコの コンベックス・巻尺・距離測定 エスコの コンベックス 19mmx5.5m メジャー[ナイロンコート] メートル目盛 ロック付 19mmx5.5m メジャー[ナイロンコート] 注文コード 50170566 エスコ品番EA720CS-155 表面処理高耐久ナイロンコートテープ 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA720CS-155 テープ長さ(m) 選択解除 5.5 テープ幅(mm) 選択解除 19 目盛仕様 選択解除 メートル目盛 種類 選択解除 ロック付 目盛種別 選択解除 両面 材質(テープ) 選択解除 スチール JIS規格 選択解除 1級 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50170566 EA720CS-155 5.5 19 メートル目盛 ロック付 両面 スチール 1級 オープン ¥3,370 ¥3,370 ¥3,707 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ステンレスメジャー 2m はくでん 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ はり付けメジャー ナリカ 税込¥1,045 ¥950 バスケットへ はり付けメジャー ナリカ 税込¥715 ¥650 バスケットへ CR キタジマ 税込¥10,668~ ¥9,698~ 軽中量100kg 亜鉛メッキ キタジマ 税込¥10,998~ ¥9,998~ 力量 キタジマ 税込¥12,078~ ¥10,980~ ロック式プリセット形トルクレンチN1400KQLK KANON(中村製作所) 税込¥32,978~ ¥29,980~ ロック式プリセット形トルクレンチN500KQLK KANON(中村製作所) 税込¥26,378~ ¥23,980~ ノー電19 3.5m PROMART(プロマート) 税込¥7,238 ¥6,580 バスケットへ ハンドル ムラテックKDS 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ FC19-75S セーフティ 尺付 ヤマヨ 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ JISロック付きコンベックス TAKAGI(高儀) 税込¥1,648 ¥1,498 ダブルジーRV25巾 KDS 税込¥2,748~ ¥2,498~ セッティングメジャー 負目盛 はくでん 税込¥626~ ¥569~ セッティングメジャー 振分目盛 はくでん 税込¥626~ ¥569~ セッティングメジャー 正目盛 はくでん 税込¥626~ ¥569~ デジタルメジャー イエロー DL4172A(Y) CRECOTE 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 標準外径用パイテープ スチール製 青色 PiTape 税込¥131,780~ ¥119,800~ 巻尺 ナリカ 税込¥638~ ¥580~ 測量用巻尺 OTRシリーズ ナリカ 税込¥6,490~ ¥5,900~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品コンベックス・巻尺・距離測定コンベックスフリー式コンベックス 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数: 1件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する 質問: 役立つ情報などございますか 回答: 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。セッティングメジャーの特長豆知識URL:https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/ 参考になった 2023-02-02 「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります フリー式コンベックス ロック付コンベックス 粘着テープ付メジャー コンベックスその他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品