エスコ エスコの 測定用品 エスコの コンベックス・巻尺・距離測定 エスコの コンベックス 3450-4720mm メジャー(円周測定・ステンレス製) 片面目盛 フリー 3450-4720mm メジャー(円周測定・ステンレス製) 注文コード 50170977 エスコ品番EA720DC-4 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA720DC-4 測定範囲(mm) 選択解除 円周:3450~4720、直径:Φ1100~1500 テープ幅(mm) 選択解除 16 目盛仕様 選択解除 ダイヤメーター目盛/フラットメーター目盛 種類 選択解除 フリー 目盛種別 選択解除 片面 材質(テープ) 選択解除 ステンレスバネ鋼 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50170977 EA720DC-4 円周:3450~4720、直径:Φ1100~1500 16 ダイヤメーター目盛/フラットメーター目盛 フリー 片面 ステンレスバネ鋼 オープン ¥23,900 ¥23,900 ¥26,290 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください コンベックス の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity グランツ25巾5.5m 左基点目盛 まさめ ムラテックKDS 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 石突標準タイプL KDS 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ 石突標準タイプS KDS 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ ハンドル 交換用ハンドル KDS 税込¥2,418 ¥2,198 防滴レーザーレシーバーRGT KDS 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ ホルダー用ノブ付ネジ KDS 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 脚調整ネジ KDS 税込¥1,099 ¥999 インサイドポインター KDS 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ ショルダーケース KDS 税込¥4,618 ¥4,198 三脚用ショルダーケース LEC-3三脚用 KDS 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ ハンドル スーパーパワーコート KDS 税込¥2,418 ¥2,198 脚調整ネジゴムキャップ KDS 税込¥494 ¥449 グランツ25巾5.5m 左基点目盛 ホルダー付 ムラテックKDS 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ ハンドル アクリル樹脂コート KDS 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ グランツ25巾5.5m 左基点目盛 ムラテックKDS 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ グランツ25巾5.5m 左基点目盛 まさめマグ ムラテックKDS 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ マグジャケット2 KOMELON 税込¥2,638~ ¥2,398~ ポイントヘッド KDS 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ グランツ25巾5.5m 右基点目盛 まさめ ムラテックKDS 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ ”証明書類4点付校正済コンベックス” KDS 税込¥9,788~ ¥8,898~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品コンベックス・巻尺・距離測定コンベックスフリー式コンベックス 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数: 1件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する 質問: 役立つ情報などございますか 回答: 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。セッティングメジャーの特長豆知識URL:https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/ 参考になった 2023-02-02 「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります フリー式コンベックス ロック付コンベックス 粘着テープ付メジャー コンベックスその他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品