エスコ エスコの 測定用品 エスコの コンベックス・巻尺・距離測定 エスコの コンベックス 13mmx5.0m 粘着付・目盛テープ(逆目盛) 13mmx5.0m 粘着付・目盛テープ(逆目盛) 注文コード 50174766 種類粘着テープ付 テープ長さ(m)5 テープ幅(mm)13 材質(テープ)スチール 目盛仕様メートル目盛 JIS規格1級相当 目盛種別片面 エスコ品番EA720YY-15 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA720YY-15 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50174766 EA720YY-15 オープン ¥1,390 ¥1,390 ¥1,529 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください コンベックス の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity グランツ25巾5.5m 左基点目盛 ホルダー付 ムラテックKDS 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ 収納ケース KDS 税込¥3,958~ ¥3,598~ 電工メジャー(ケーブルゲージ付) DENSAN(ジェフコム) 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ 三脚用ショルダーケース LEC-4M三脚用 KDS 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ ポイントヘッド KDS 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ ハンドル アクリル樹脂コート KDS 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ ハンドル 交換用ハンドル KDS 税込¥2,418 ¥2,198 ショルダーケース トラボーオプション KDS 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ 石突標準タイプS KDS 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ グランツ25巾5.5m 左基点目盛 まさめ ムラテックKDS 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ グランツ25巾5.5m 左基点目盛 まさめマグ ムラテックKDS 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ ロングポインター KDS 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ グランツ25巾5.5m 左基点目盛 マグ ムラテックKDS 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ 防滴レーザーレシーバーRGT KDS 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ 脚調整ネジゴムキャップ KDS 税込¥494 ¥449 ホルダー用ノブ付ネジ KDS 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ ハンドル スーパーパワーコート KDS 税込¥2,418 ¥2,198 インサイドポインター KDS 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ マグジャケット2 KOMELON 税込¥2,638~ ¥2,398~ ホルダー KDS 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品コンベックス・巻尺・距離測定コンベックス粘着テープ付メジャー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります フリー式コンベックス ロック付コンベックス 粘着テープ付メジャー コンベックスその他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品