エスコ
[17-29mm] フレアーナット用トルクレンチセット(自己管理用)
種類
ヘッド交換形
ヘッド形状
スパナ形/ヘッド交換形
全長(mm)
315(17)~342(29)
トルク調整範囲(N・m)
10/18/42/55/65/75
主な用途
冷媒機器
エスコ品番
EA723-25
材質
スチール製
適合ナット
1/4″・3/8″・1/2″・1/2″・5/8″・5/8″
スパナサイズ(mm)
17/22/24/26/27/29
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50176193
EA723-25
オープン
¥
16,100
¥
17,710
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください