0.2- 1.5Nm トルクドライバー(プリセット型)

0.2- 1.5Nm トルクドライバー(プリセット型) - エスコ
(1件のレビュー)

握りやすいグリップで疲労を軽減し、生産効率を向上させます。

エスコ品番EA723HJ-1内容量1個
注意
※トルクアナライザー(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トルク調整範囲(cN・m)
全長(mm)
種類
精度(%)
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50176577EA723HJ-120~150138プレセット形±10一般締付作業
オープン
8,100
8,910(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50176577
2021-10-06
用途: メンテナンス
その他業種

取扱説明書を見て、トルクテスターがないと使えない商品だと分かった。
この商品の特徴・基本仕様欄に、この内容を書いておいてほしい。
購入を検討している人に参考になると思う。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。商品情報の改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする