エスコ
1.0-5.0Nm [ESD]トルクドライバー(ダイヤル式)
エスコ品番
EA723PB-22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トルク調整範囲(cN・m)
全長(mm)
種類
精度(%)
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50178808
EA723PB-22
100~500
125
ダイヤル形
±6
弱電関連での作業用
オープン
¥
27,000
¥
29,700
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください