エスコ
200-1000cNm トルクドライバー
種類
プレセット形
トルク調整範囲(cN・m)
200~1000
最小目盛(cN・m)
5
精度(%)
±6
全長(mm)
235
主な用途
一般締付作業
エスコ品番
EA723S-13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50178905
EA723S-13
オープン
¥
118,700
¥
130,570
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください