エスコ
40-200Nm トルクレンチ(アジャスタブル)
種類
ヘッド交換形
ヘッド形状
ヘッド交換形
全長(mm)
467
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
40~200
最小目盛(N・m)
1
主な用途
締め付け用
エスコ品番
EA723S-27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50178957
EA723S-27
オープン
¥
84,600
¥
93,060
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください