エスコ
80-400Nm トルクレンチ(アジャスタブル)
種類
ヘッド交換形
ヘッド形状
ヘッド交換形
全長(mm)
607
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
80~400
最小目盛(N・m)
2
主な用途
締め付け用
エスコ品番
EA723S-28
差込角(mm)
14×18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50178966
EA723S-28
オープン
¥
123,300
¥
135,630
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください