エスコ
0.3-1.2N.m トルクドライバー(アジャスタブル)
エスコ品番
EA723VH-1
最小目盛(cN・m)
5
負荷方向
左右
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トルク調整範囲(cN・m)
全長(mm)
種類
精度(%)
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50179535
EA723VH-1
30~120
160
プレセット形
±6
一般締付作業
オープン
¥
18,400
¥
20,240
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください