エスコ
1.2- 3.0N.m トルクドライバー/ESD 調整式
エスコ品番
EA723VH-22
最小目盛(cN・m)
10
負荷方向
左右
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トルク調整範囲(cN・m)
全長(mm)
種類
精度(%)
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50179587
EA723VH-22
120~300
155
プレセット形
±6
弱電関連での作業用
オープン
¥
23,000
¥
25,300
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください