エスコ
T20/5.0N.m [Torx]トルクドライバー
種類
単能形
トルク調整範囲(cN・m)
500
精度(%)
±10
全長(mm)
160
負荷方向
右
主な用途
一般締付作業
エスコ品番
EA723VM-6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50179754
EA723VM-6
オープン
¥
13,000
¥
14,300
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください