0.3-1.2Nm トルクドライバー(プリセット型)

0.3-1.2Nm トルクドライバー(プリセット型) - エスコ
(1件のレビュー)
エスコ品番EA723VR-1最小目盛(cN・m)5負荷方向内容量1個
注意
※トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トルク調整範囲(cN・m)
全長(mm)
種類
精度(%)
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50179824EA723VR-130~120155プレセット形±6一般締付作業
オープン
11,500
12,650(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50179824
2019-07-05
用途: 仕事
サービス業

これはプリセット型と記載はありますが、設定トルクの記載がありません。
確認しなかった私にも非がありますが、0.3‐1.2Nmの間で設定はできません。
プリセット型ですから。
私の元へは0.3Nmの物が届きました。
私は1Nmのものが必要だったので、0.3Nmの物は使えません。
そして返品不可です。
他のサイトへ行くとプリセット毎注文ができるようですね。
モノタロウではできないみたいですけど。
色々残念です

13が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする